Sovite, liitäntäholkki ETS 150 -epäkeskohiomakoneelle
Liitäntäholkki porant. imusovitteella ETS 150:lle
SOVITIN ETS150
Tuotenro 0702400255
EAN 4099618126123
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Imutehoa voi säätää suoraan sähkötyökalussa toissijaisella ilmansäätimellä
- Helppo kiinnittää imuletkuun kätevällä klipsiliittimellä
- Liitäntäholkin voi liittää kaikkiin ISS-sarjan pölynimureihin klipsiliittimen avulla
- Yhteensopiva seuraavien kanssa: ETS 150-5.0-E POWER
Tiedot(X)
Yhteensopiva | ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 50-L AUTOMATIC, ETS 150-5.0-E POWER |
Nimellisleveys DN | DN 35 |
Sähköä johtava | Kyllä |
Tuotteen paino (g) | 250,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!