Sovitealuslevy WN 988 pinnoittamaton ruostumaton teräs A2
WN 988, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
SOVITELEVY DIN 988 A2 10X16X1,0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Koska ruostumattomasta teräksestä valmistetut sovitealuslevyt eivät sisälly DIN 988 -standardiin, markkinoilla ei ole pohjustusmateriaalia, joka täyttäisi DIN 988 -standardissa levyn paksuudelle asetetut toleranssit. Levyn paksuuden toleranssit ovat jatkuvatoimisesti kylmävalssattua ruostumatonta terästä koskevan standardin DIN EN ISO 9445-1 mukaiset. Levyissä voi siten olla positiivinen paksuustoleranssi.
Kaikki muut mitat ja toleranssit ovat DIN 988 -standardin mukaisia.
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 988, WN 988 |
Sisähalkaisija (d1) | 10 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Paksuus (h1) | 1 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |