Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sovitelevy DIN 988, sinkitty teräs

DIN 988, teräs, sinkitty

Tuotenro 0425304235

EAN 4052703370405

-
Sovitelevy DIN 988, sinkitty teräs

Tuotenro 0425304235

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 988

Sisähalkaisija (d1)

30 mm

Ulkohalkaisija (d2)

42 mm

Paksuus (h1)

0,5 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot