Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 931, teräs 8.8, sinkitty
KUUSIORUUVI DIN 931 8.8 ZN M10X120
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (l1) | 120 mm |
Kannan korkeus (k1) | 7 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | DIN 931 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 30 mm |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |