Nostosilmukka RS
Nostosilmukkaruuvi Fibroc, leimattu RS
NOSTOSILMUKKA RS LUOKKA-8 M12 1,6/0,4T
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pystysuoran noston työkuorma on merkitty silmukkaan
- Sivuttaisnostossa työkuorma on 25% sallitusta pystysuorasta työkuormasta
- Valmistettu Eu –direktiivin mukaisesti
- Täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset
- Pintakäsittelynä maalaus
- Varmuuskerroin 4:1
- Ei saa lämpökäsitellä
Tiedot(X)
Kantavuus | 0,4 t |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinnoite | Maalattu/lakattu |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l1) | 22 mm |
Renkaan korkeus (b1) | 53 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (s1) | 14 mm |
Sisähalkaisija (d2) | 30 mm |
Ulkohalkaisija (d3) | 54 mm |
Laipan/kauluksen korkeus (h2) | 13 mm |
Tuotteen paino | 177 g |