Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 985, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
NYLOC-MUTTERI DIN 985 A4 NM6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muttereilla on rajallinen kuormitettavuus
- Kumotun standardin DIN 985 mukaiset, matalat nylock-mutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 20898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
- DIN 985 -standardi on korvattu standardeilla ISO 10511, 10512 ja 7040
- Kun mutteri kiristetään pulttiin, muovirengas lukitsee kierteen. Kierreprofiilien välisten puristusvoimien aiheuttama kitka tuottaa kiristysmomentin, joka ylläpitää esikuormitusvoimaa.
- Ei vaurioita kierrepintoja
- Käyttölämpötila: -70 °C ... +120 °C
DIN 985 on korvattu ISO 10511:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | Hienokierre poistettu | Mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | Lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M6 |
Korkeus (m1) | 6 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | DIN 985 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | Matala |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitseva kierre |