Viimeistelylaikka, Useit® Superpad SG
Hiomalaikka, hieno, Useit Superpad SG
TARRAPYÖRÖ USEIT SG 150 MM P2500
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiontapöly poistetaan koko pinnalta
- Ei reikiä, ei tukkeutumista, tehokas hionta, pitkä käyttöikä, viileä hionta, tasalaatuinen hiontatulos, ei varjojen muodostumista mineraalimateriaaliin
- Ei pölyä eikä varjostuksia
Nopeampi ja jopa kuusi kertaa tehokkaampi hionta kuin perinteisissä ratkaisuissa
Säästää aikaa ja kustannuksia
Erittäin kiiltävä lopputulos ilman kiillotustahnaa
Säästää aikaa ja kustannuksia
Poistaa pölyn
Tiedot(X)
- Erinomainen ratkaisu märkä- ja kuivahiontaan
- Mineraalimateriaalien (tekokivi), maalattujen puupintojen, muovin sekä ruostumattoman teräksen, kuparin, messingin ja alumiinin hionta
Muoto/malli | Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen |
Halkaisija (Ø) | 150 mm |
Hiontakuvio | 2500 |
Tartuntajärjestelmä | Tarra |
Sopivat koneet | Epäkeskohiomakone D 150 |
Materiaali, hioma-aine | Piijyvä |