Kiilaurajyrsin HSCo8, lyhyt, 2-leikkuinen, keskileikkuu DIN 327D
Kiilaurajyrsint., HSCo8, lyh. DIN327D Z2 1xD, tp N
JYRSIN D327N 14,0 MM 2-L HSSE CO8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 2-leikkuinen
- Lieriövartinen
- Pikateräs HSSE Co 8%
- Porautuva
- Toleranssi e8
Tiedot(X)
Halkaisija (d1) | 14 mm |
Varren halkaisija (d2) | 12 mm |
Pituus (l1) | 73 mm |
Leikkuureunan/-terän pituus (l2) | 16 mm |
Leikkuureunojen määrä (Z) | 2 KPL |
Standardit | DIN 327 |
Varren malli | Lieriö, DIN 6535-HB |
Leikkuumateriaali | HSSE Co8 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierrekulma | 30° (oikea) |
Kärjen halkaisijan toleranssi | e8 |
Varren halkaisijan toleranssi | h6 |