Kompressori K270-20 Öljytön
Kompressori K 270-20
KOMPRESSORI K270-20 10BAR, 20L, ÖLJYTÖN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo kuljettaa teleskooppikahvan avulla.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | K270-20 Oilless |
Moottorin teho | 2.5 hp |
Enimmäispaine | 10 bar |
Säiliön tilavuus | 20 l |
Imuteho | 265 l/min |
Öljytön käyttö | Kyllä |
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Kierrosnopeus | 2850 rpm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 3 m |
Pituus x leveys x korkeus | 71 x 59 x 47 cm |
Sylinterimäärä | 1 KPL |
Pikaliitäntöjen määrä | 2 KPL |
Koneen paino | 45 kg |