1/4" momenttiruuvimeisseli, TPMS
1/4 momenttiruuvimeisseli
MOMENTTIAVAIN 1/4 TPMS 4,0-9,0 NM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkkuus: ± 6 % asetusarvosta
Vastaa standardia DIN EN ISO 6789:2003, tyyppi II, luokka D
Helppo, nopea momenttiasteikon säätö ilman lisätyökaluja
Työnnä holkki taakse, käännä kahvaa – valmista!
Pehmeä komponenttikahva, 1/4 tuuman neliökiinnitys kahvan päässä
Esim. T-kahva voidaan liittää momenttiavaimeen parantamaan voimansiirtoa
Mukana kalibrointitodistus ja käyttöohjeet, toimitetaan muovirasiassa
Tiedot(X)
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)
Rengaspaineen valvonta-antureiden ammatillinen kokoonpano, autoteollisuudessa käytettävät ruuviliitokset, polkupyörien, moottoripyörien, ohjauskoteloiden ja mallien valmistus, sähkölaitteiden, teollisuuden kokoonpanojen ja kääntöterien oikea oppinen asennus
Vapauta jousi ja aseta alimpaan arvoon käytön jälkeen
Kärjen/pään/vääntiön koko | 1/4 |
Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint. | 4-9 Nm |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Ei |
Pituus | 192 mm |