Kotelosuojavaha
Kotelosuojavaha
KOTELOSUOJASPRAY
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hyvät levittäytymisominaisuudet ja erittäin hyvä tunkeutumiskyky, suojaa tehokkaasti vaikeapääsyisiäkin taitoksia
- Vettä syrjäyttävä vaikutus, syrjäyttää ja siirtää kosteuden pois
- Korkea lämmönkestävyys ja hyvä kylmäjoustavuus
Materiaalin lämpötilan on oltava +18...+30 °C. Suositeltu kuivan pinnoitteen paksuus: 2–3 suihkutuskerrosta Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.
Suosittelemme kahta käsittelykertaa vanhoille klassikkoautoille.
Tuuleta kotelot hyvin käsittelyn jälkeen.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Kestävä suojaus ajoneuvon korin koteloille, jotka ovat alttiita korroosiolle. Käytetään tiivisteiden jälkikäsittelyyn ja korroosiosuojauksen palauttamiseen kolarikorjausten jälkeen.
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Levitä ohut kerros kotelosuojavahaa paineilmatoimisella ruiskutuspistoolilla, (jossa on säiliö) ja sopivalla suutinpäällä. Suihkuta suihketta suoraan kohteeseen tai suutinletkun avulla käyttökohteen mukaan.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Sisällön paino | 450 g |
Kemiallinen perusta | Vaha, lisäaineet, liuottimet |
Väri | Läpinäkyvä |
Tiheys/ominaispaino | 0,69 kg/l |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 10 - 30°C lämpötilassa |