Ryhmäkiilahihna vaipallinen
Moniurainen kiilahihna
RYHMÄKIILAH. 5/15JX6700 2KPL/SARJA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | RYHMÄKIILAH. 5/15JX6700 2KPL/SARJA |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 75 mm |
Viitepituus | 6671 mm |
Sisäpituus | 6658 mm |
Ulkopituus | 6700 mm |
Hihnan korkeus (h) | 16 mm |
Tuotteen paino | 8,818 kg |
Paino/metri | 1,31 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |