Elementin asennuspala W-EP
Asennuspala W-EP
ASENNUSPALA W-EP 15 MM MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennuspalan väri on paksuuden indikaattori, jokainen paksuus eri värinen
- Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg
Soveltuu kevyempiin asennuksiin
- Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin
- Asennuspalan koko 50 x 80 mm
- Raaka-aine polyeteeni
Edut teräspalaan verrattuna
- Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen
- Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas
- Ei ruostevalumia
- Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino
- pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa
Edut vaneripalaan verrattuna
- Ei tarvitse poistaa rakenteista
- Ei kastu
- Ei toimi mikrobien kasvualustana
Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin
Testitulokset löytyvät tuotteen takaa, lataukset osiosta.
Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg.
Tiedot(X)
Paksuus | 15 mm |
Pituus | 80 mm |
Leveys | 50 mm |
Materiaali | Muovi |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 32,5 g |