Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sovitin hitsauskelalle K 300/ B 300

Sovitin K300-hitsauskelalle
HITSAUSKELA ADAPTERI K300/D180MM

Tuotenro 098201

EAN 4058794767070

-
Sovitin hitsauskelalle K 300/ B 300

Tuotenro 098201
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
Sovittimen avulla käytetään 15 kg:n hitsauslankakelaa Mig/Mag-hitsauslaitteissa.

Sopii myös 16 kg B300 hitsauslankakelalle, joita käytetään Mig/Mag hitsauslaitteissa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija

180 mm

Ulkohalkaisija

276 mm

Väri

Musta

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot