Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Spacer PA

Spacer PA

Tuotenro 4498912111

EAN 4068362111815

-
Spacer PA

Tuotenro 4498912111

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Spacers for separating components within modules
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Väri

Natural, luonnollinen

Sisähalkaisija

6,2 mm

Ulkohalkaisija

10,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

10,0 mm

Syttyvyys

Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 75 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot