Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Spare reference rod for POLDI, dimensions 12.5 x 12.5 x 150 mm

REFERENSSI-SAUVA-SP-V8-FACH-42111010

Tuotenro 1970927340

-
Spare reference rod for POLDI, dimensions 12.5 x 12.5 x 150 mm

Tuotenro 1970927340

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Varareferenssitanko siirrettävään POLDI-iskukovuustesteriin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

EAN

4039247230549

Vertailutangon lujuus

686,7 N/mm²

CN-nimike/tuontikoodinro

90249000

Gross Weight

0,180 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot