Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Specialist Basic -turvavaljaat

Turvavaljaat, Specialist Basic
KOKOVALJAS SPECIALIST

Tuotenro 0899032069

EAN 4050641968319

-
Specialist Basic -turvavaljaat

Tuotenro 0899032069
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
  • Leveät jalka- ja tukivyöpehmusteet takaavat mukavuuden, myös köysien varassa tehtävään työhön

  • Ei väsymistä edes pitkäkestoisessa työssä

  • Selässä silmukka/kiinnityspiste, standardin EN 361 mukainen

  • Rintalenkki (kiinnityspiste), standardin EN 361 mukainen

  • Kaksi silmukkaa/kiinnityspistettä sivuilla, standardin EN 358 mukaiset

  • Silmukka/kiinnityspiste edessä, standardin EN 813 mukainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

EN-standardi

358, 361, 813

Kantavuus/nostokyky enint.

140 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot