Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Speed Omni-Cut -timanttilaikka rakennustyömaalle

Timanttilaikka, Speed Omni-Cut, kulmahiomakone
TIMANTTILAIKKA 230MM OMNI-CUT
ZEBRA

Tuotenro 5526860230
EAN 4049557988047

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Keltainen, rakennustyömaille. Kulmahiomakoneisiin. Erittäin monipuolinen ja nopea. Kehitetty käytettäväksi eri materiaalien kanssa. Sopii myös pelastustoimen käyttöön (palokunnat, tekniset apuorganisaatiot jne.).

Joustava ja nopea


Täydellinen käyttäjille, jotka eivät ole leikanneet paljon, mutta joille joustavuus ja nopeus ovat silti tärkeitä



Leikkaa lähes mitä tahansa materiaalia


Erikoistyhjiömenetelmällä (BSL) suoraan pääterään asennetut timantit saavat aikaan erittäin tehokkaan hiontapinnan, joka toimii kovimmillakin materiaaleilla.



Helppokäyttöinen


Pääterässä olevat piikarbidista tehdyt lisähiontapinnat leventävät leikkausjälkeä ja tekevät leikkaamisesta miellyttävämpää.



Selvästi alhaisempi leikkauslämpötila


Suoraan segmentin alla olevat viilennysaukot ja nuolenmuotoiset viilennysaukot viilentävät pääterää optimaalisesti.

Huomautus
  • Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian alhainen

  • Jos leikkausteho heikkenee (merkkinä voimakas kipinöinti), teroita laikka uudelleen hiovalla materiaalilla, esim. hiekkakivessä, tee useita leikkauksia

  • Erottele työkappaleen suuret poikkileikkaukset useaan eri osioon (heilurileikkaus)

  • Työskentele painamatta, ilman painetta - koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.

  • Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia sekä segmenttien katkeamista - loukkaantumisvaara!

  • Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja -vaatteita työskentelyn aikana

  • Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet

  • Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa

  • Älä käytä sivuhiontaan

  • Käytä asianmukaista laikansuojusta

  • Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä)

  • Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Kuiva- ja märkäleikkaukseen


Esimerkiksi suojakaiteiden, kumin tai lasin leikkaamiseen

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Leikkuunopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

230 mm

Porareikä

22.23 mm

Segmentin korkeus

6 mm

Segmentin paksuus

2.8 mm

Segmenttien määrä

16 KPL

Segmentin liitäntä

BSL

Pyörimisnopeus enint.

6600 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot