Katkaisulaikka, Speed Teräkselle
Katkaisulaikka teräkselle, Speed
KATKAISULAIKKA 125X1,6 SPEED
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin nopeat leikkuuajat
- Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)
- Erittäin helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen ja konetta rasittamaton
- Erittäin hyvä murtolujuus
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C.
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/kallista laikkoja leikkaamisen aikana – suurempi rikkoutumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organisation for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset.
Tiedot(X)
- Sopii erinomaisesti teräkselle
- Erityisen tehokas mm. ohutseinäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen ja koripaneelien leikkaamiseen.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Leikkuukyky (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija | 125 mm |
Paksuus | 1,6 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Suora |
Pyörimisnopeus enint. | 12250 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!