HSS-spiraaliporanterä Performance, pinnoitt.
PELTIPORA 6-30 MM PERFORMANCE HSS
ZEBRA
-
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
4 kertaa pidempi käyttöikä
Verrattuna vastaaviin pinnoittamattomiin spiraaliporanteriin
Parannettu keskitys ja jopa 100 % nopeampi poraus
Erittäin nopea leikkuu
Nopeuttaa koko porausprosessia
Huomattavasti pienemmät syöttövoimat
Optimaalinen leikkuugeometria
- Erittäin tasainen porautuminen ilman jumiutumista työkappaleeseen
- Ei metallilevyjen vääntymistä
- Parempi reiän pyöreys
- Huomattavasti vähemmän purseita reunoissa
Vaatii jopa 80 prosenttia vähemmän voimaa porauksen aikana
Optimaalinen leikkuuprofiili ja sujuvat siirtymät yksittäisten vaiheiden välillä
3-pintainen varsi
- Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotetiedot
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot(X)
- Reikien keskitys, poraus, avartaminen ja purseenpoisto metallilevyissä, putkissa ja profiileissa yhdellä kertaa, kun käytetään käsikäyttöisiä porakoneita ja kiinteää laitteistoa.
- Uusimman sukupolven Performance-spiraaliporanterät sopivat erinomaisesti tavanomaisesta seostamattomasta teräksestä valmistettujen metallilevyjen, paneeleiden, profiilien ja putkien käsittelyyn, joiden lujuus on enintään 900 N/mm2, sekä alumiinin, valuraudan, messingin, pronssin, puun ja muovin käsittelyyn, jonka paksuus on enintään 4,0 mm. Seostettua terästä, jonka lujuus on enintään 900 N/mm2, voidaan käsitellä, jos sen paksuus on enintään 2,0 mm.
- Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää
- Varmista, että syöttö on tasainen
- Huomioi nopeustaulukko
- Älä paina avartamisen aikana – spiraaliporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti
Poran halkaisija vähint./enint. | 6-30 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |
Varren pituus | 24 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Kokonaispituus (L1) | 94 mm |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!