Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Spiraaliletku 4ST Bridgestone

4-Spiraaliletku 4ST (4SH)
HYDRAULIIKKALETKU 4ST 1 1/4" BRD

Tuotenro 5973001120
EAN 4066443130939

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

4ST Bridgestone -spiraaliletku. Soveltuu 420 barin hydrauliikkapainejärjestelmille.

Materiaaliltaan ja valmistustavaltaan erittäin korkealaatuinen spiraaliletku erilaisille vaativille hydrauliikkasovelluksille korkeisiin paineisiiin.



  • Neljä teräspunoskerrosta, joista jokainen punottu eri suuntaan

  • hyvälaatuista, synteettistä öljyn-, kulutuksen- ja säänkestävää kumia

  • Ylittää SAE 100 R15 / DIN 20023 / EN 856 -standardien vaatimukset.

  • MSHA-palonsuojahyväksytty
Huomautus

Voidaan käyttää paikoissa joissa vaaditaan MSHA (Mining Safety and Health Administration) luokitusta esim. kaivokset.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

"Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.


Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 100°C (-40°F + 212°F) satunnaiset piikit jopa + 120°C (+ 250°F)


Polyglykoliin öljyjä, vesi öljyssä -emulsiot ja vesi: jopa + 85°C (+ 185°F) "

Sisähalkaisija tuumina

1-1/4 in

Sisähalkaisija

31 mm

Ulkohalkaisija

45 mm

Käyttöpaine

350 MPa

Taivutussäde

380 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – +120 °C

Materiaali, sisäkerros/-kudos

Synteettinen kumi

Materiaali, vahvikesisäke

4 x teräslankaspiraali

Materiaali, ulkokerros/-kudos

Synteettinen kumi, MSHA-hyväksytty

Väri, ulkokerros/-kudos

Musta

Rullan pituus

40 m

Paino/metri

2.49 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot