Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Spirit level with a magnet, length 200 mm

VATUPASSI-MAGN-200MM-38325010

Tuotenro 1970927007

-
Spirit level with a magnet, length 200 mm

Tuotenro 1970927007
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
Application

Kohteiden vaaka- ja pystysuuntainen kohdistus

Execution

  • Valmistettu erittäin iskunkestävästä muovista, alapuolella kaksi hyvin tarttuvaa levymagneettia
  • Kolme särkymätöntä pleksilasilibelliä (0°, 45° ja 90°)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

BMI

EAN

4007368006749

Manufacturer Part Number

674020002M

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,103 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot