Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Spray starting-aid Start-Rapid

Spray starting-aid Start-Rapid

Varunr. 089011

EAN-nummer 4050641045829

-
Spray starting-aid Start-Rapid

Varunr. 089011

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Rapid engine starting aid for cold starts which are gentle on the battery, with proven combination of active agents
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Innehåll

300 ml

Färg

Genomskinlig

Lukt/doft

Egenskaper

Kemisk bas

Dietyleter

Hyll-livstid från produktionen

24 Month

Densitet

0,659 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Silikonfri

Ja

AOX-fri

Ja

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information