Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sprayliima Strong

Sprayliima Strong
LIIMASPRAY STRONG 400ML

Tuotenro 0890100056

EAN 4099618743450

-
Sprayliima Strong

Tuotenro 0890100056

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hyvä liimausteho


  • kuivuu nopeasti ja muodostaa välittömästi vahvan liimakalvon

  • suunniteltu erityisesti nykyaikaisiin teollisiin käyttökohteisiin


Kaikille kevyille materiaaleille


  • liimaa täydellisesti muovia, solumuovia, kumia, huopaa, kangasta, verhoilua ja metallia

  • liimaa lujasti ja kestävästi, kestää kosteutta
Huomautus

Annetut tekniset neuvot perustuvat laajaan kokemukseemme, mutta niitä tulee käyttää vain ohjeena, ja ne on syytä vahvistaa kattavilla käytännön testeillä. Testaa tuotteet aina itse ennen käyttöä ja varmista, että ne soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen.

Kemiallinen perusta

Neopreenipohjainen synteettinen kumi

Väri

Beige

Tiheys/ominaispaino

0,86 g/cm³

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Käsittelylämpötila vähint./enint.

10 – 25 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 80 °C

Leimahduspiste min.

-60 °C

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Sisältö/tilavuus

400 ml

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Esipuhdistusaine lasipinnoille

LASINMAALINPUHDISTUSAINE 1L

Erityisesti muovipinnoille, maalatuille metallipinnoille ja lasiosille tarkoitettu puhdistusaine
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot