Sprii
Puhdistus Sprii
SPRII 1L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöinen työstö- ja puhdistusaine, joka sopii erinomaisesti alumiinin työstöön, puhdistukseen ja suojaukseen. Vedellä laimennettuna käytetään tehokkaasti lasi- ja kaakelipintojen puhdistamiseen. Lisäksi se on turvallinen polttoneste spriikeittimiin ja puhalluslamppuihin.
- Etanolipohjainen työstö- ja puhdistusaine
- Sopii erinomaisesti esim. alumiinin työstöön, puhdistukseen ja suojaukseen
- Vedellä laimennettuna voidaan käyttää mm. lasi- ja kaakelipintojen puhdistamiseen
- Sopii polttonesteeksi spriikeittimiin ja puhalluslamppuihin
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Tuotepakkaus | Pullo |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Kirkas |
Kemiallinen perusta | Etanoli |
Tiheys/edellytykset | 0,79 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa |
Leimahduspiste min. | 17 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 36 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |