Staattinen sekoitusputki
Staattinen sekoitusputki, Replast-muoviliimoille
REPLAST-SEKOITUSPUTKI MUOVILIIMOILLE
Tuotenro 0891486
EAN 4038898761723
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Materiaali | PP - polypropeeni |
Väri | Punainen |
Pituus (kokonaispituus) | 78 mm |
Tuotteen paino | 2,530 g |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 25 KPL |