Stainless steel A2 terrace PT milling hd H groove
Stainless steel A2 terrace PT milling hd H groove
Varunr. 0173042550
EAN-nummer 4099618317552
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter (d) | 4,2 mm |
Längd (l) | 55 mm |
Gänglängd (lg) | 28 mm |
Huvudtyp | Försänkt huvud 60 grader |
Huvuddiameter (dh) | 7 mm |
Internt drev | H2 |
Kärndiameter | 2,55 mm |
Material | Rostfritt stål A2 |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!