Staple, type 0/97
Staple, type 0/97
STAPLE-CA-97-GALV-(A2K)-16MM
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Bredd (b1) | 4,5 mm |
Längd (l1) | 16 mm |
Trådbredd | 0,66 mm |
Ledningstjocklek | 0,95 mm |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
Design | Harts impregnerad |
Antal per pall | 5760000 Stck(pcs) |
Godkännande | Nr |
RoHS-kompatibel | Ja |