Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock Max -sahanterä, yksittäishammastus

Starlock Max -sahanterä, yksittäinen hammastus
SAHANT STARLOCK-MAX 32X80MM BIM

Tuotenro 0696123410

EAN 4056807402307

-
Starlock Max -sahanterä, yksittäishammastus

Tuotenro 0696123410
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
Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle erityisesti syvään ja karkeaan upotussahaukseen.

Työstää nopeammin


Erittäin pitkä rakenne suurentaa värähtelykulmaa ja siten myös työstönopeutta.



Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen


Lievästi kaareva, siististi sahaava terän muoto mahdollistaa puhtaan uppoamisen materiaaliin.



Oikea upotussyvyys joka kerta


Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden valvontaan.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto

  • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Suuri leikkuunopeus

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii puun ja puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, lasikuidun, vahvistetun muovin, kipsin ja korkeintaan 1 mm:n paksuisen pellin karkeaan sahaukseen.

Poraus/leikkuusyvyys

80 mm

Leikkuuleveys

32

Materiaali

Bimetalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock Max

Sahanterän malli

Yksittäis-/yksipuolinen hammastus (tavallinen)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Alumiini, Ohutseinämäinen teräs, Ohut teräslevy, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, Kuitulevy, GRP, Kipsilevy

Sopivat koneet

Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot