Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock Max ‑sahanterä, yksittäishammastus, ikkunarakenteet

Starlock Max -sahanterä, ikkunanrakennus
SAHANT STARLOCK-MAX 52X70MM BIM

Tuotenro 0696123110

EAN 4056807402321

-
Starlock Max ‑sahanterä, yksittäishammastus, ikkunarakenteet

Tuotenro 0696123110
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
Ikkunarakenteiden erikoisterä erityisen syvään upotussahaukseen.

Työstää nopeammin


Erittäin pitkä rakenne suurentaa värähtelykulmaa ja siten myös työstönopeutta.



Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen


Lievästi kaareva, siististi sahaava terän muoto mahdollistaa puhtaan uppoamisen materiaaliin.



Oikea upotussyvyys joka kerta


Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden valvontaan.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Korkeat leikkuunopeudet

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ikkuna-aukkojen leikkaamiseen ja puun, puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, muovisten kaapelikanavien, kipsilevyn ja kuitulevyn sahaamiseen.

Poraus/leikkuusyvyys

70 mm

Leikkuuleveys

52

Materiaali

Bimetalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock Max

Sahanterän malli

Yksittäis-/yksipuolinen hammastus (tavallinen)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Metallilla vahvistettu puu

Sopivat koneet

Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot