Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock Max -veitsi

Starlock Max -veitsi
VEITSI STARLOCK-MAX 32X70 MM

Tuotenro 0696123340

EAN 4056807404820

-
Starlock Max -veitsi

Tuotenro 0696123340
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
Erityisen paksujen liitosten leikkaamiseen ja syviin leikkauksiin

Erittäin nopeaa työskentelyä pitkän terän ansiosta



Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen kestävän ja ohuen leikkuureunan ansiosta, joka on hiottu molemmilta puolilta



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voimansiirto

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Huomattavasti suurempi materiaalin poistonopeus

  • Tarkat tulokset

  • Suuri leikkuunopeus

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin, kun käytössä on Starlock-sovitin (tuotenro 0696121100).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Erityisen syviin leikkauksiin ja upotussahaukseen, kuten betonielementtien liikuntasaumoihin. Silikonin, eristysmateriaalin, kumin, maton ja pahvin leikkaamiseen.

Poraus/leikkuusyvyys

70 mm

Leikkuuleveys

32

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock Max

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Kova vaahtomuovi, Kumi, Eristemateriaalit, Matto, Kartonki, Liima, tartunta-/sidosaine

Sopivat koneet

Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot