Starlock-kovametalliraspi, hiomalevy
Starlock-kovametalliraspi
RASPI STARLOCK D 70 MM KOVAMETALLI
Tuotenro 0696121320
EAN 4046777885804
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin pitkä käyttöikä
- Kovametalli takaa pitkän käyttöiän.
- Segmenttiterää voidaan kääntää käyttökohteen mukaan, jolloin sen kuluminen optimoidaan.
Kulmien tarkka työstö
Pisaran muoto mahdollistaa tarkan saumauslaastin poiston seinä- ja lattialaatoista (90 asteen kulma).
3D-kiinnitys (Starlock)
- Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto
- Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna
- Tehokkaampi materiaalin poisto
- Tarkat tulokset
- Korkeat leikkuunopeudet
- Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.
Tiedot(X)
Halkaisija | 70 mm |
Materiaali | Karbidi, kovametalli |
Kiinnitystys/sovittimen tyyppi | Starlock |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Laatat, Kevytbetoni |
Sopivat koneet | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |