Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock-kovametallisahanterä, yksittäinen hammastus

Starlock-sahanterä, kovametalli, yks. hammastus
SAHANT STARLOCK 32X40 MM KOVAMETALLI

Tuotenro 0696121220

EAN 4046777885743

-
Starlock-kovametallisahanterä, yksittäinen hammastus

Tuotenro 0696121220

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas sahanterä erittäin vaativiin käyttökohteisiin, hyvä suorituskyky ja pitkä työkalun käyttöikä. Katkaisuun ja upotusleikkauksiin metallille

Erinomainen leikkuuteho ja todella pitkä käyttöikä


Kovametalli mahdollistaa erittäin kovien materiaalien leikkaamisen.



Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen


Lievästi kaareva, siististi sahaava terän muoto mahdollistaa puhtaan uppoamisen materiaaliin.



Oikea upotussyvyys joka kerta


Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden valvontaan.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Korkeat leikkuunopeudet

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ohutseinämäiselle alumiinille, värimetalliprofiileille, ruostumattomille teräslevyille (INOX), valetulle kuitulevylle (epoksi/GFK), kipsilevylle sekä karkaistuille ruuveille ja nauloille.

Poraus/leikkuusyvyys

40 mm

Leikkuuleveys

32

Materiaali

Karbidi, kovametalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Sahanterän malli

Yksittäis-/yksipuolinen hammastus (tavallinen)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Alumiini, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Ruostumaton teräslevy, Teräs, Teräslevy

Sopivat koneet

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot