Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock-lasta

Starlock-kaavin
KAAVINTA LASTA STARLOCK 52X38 MM

Tuotenro 0696121340

EAN 4046777886030

-
Starlock-lasta

Tuotenro 0696121340
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
Silikonisaumojen vaihtamiseen sekä mattoliiman ja maalijäämien poistamiseen

Joustava muotoilu


Joustavuuden ansiosta lastan voi painaa mihin tahansa asentoon.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poraus/leikkuusyvyys

38 mm

Leikkuuleveys

52

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Väri, Laasti, Sintratut metallit, Liima, tartunta-/sidosaine

Sopivat koneet

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot