Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus

Starlock-sahanterä, yksittäishammastus
SAHANT STARLOCK 32X50MM YLEISHAMMASTUS

Tuotenro 0696121410
EAN 4046777885668

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle karkeaan leikkaukseen ja upotussahaukseen

Tarkka, siisti upotussahaus


Lievästi kaareva, siististi sahaava terän hammastus mahdollistaa puhtaan uppoamisen materiaaliin.



Oikea upotussyvyys joka kerta


Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden valvontaan.



3D-kiinnike (STARLOCK)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Korkeat leikkuunopeudet

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii puun ja puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, lasikuidun, vahvistetun muovin, kipsin ja korkeintaan 1 mm:n paksuisten levyjen karkeaan sahaukseen.

Poraus/leikkuusyvyys

50 mm

Leikkuuleveys

32 mm

Materiaali

Bimetalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Sahanterän malli

Yksittäis-/yksipuolinen hammastus (tavallinen)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Lasikuitu
Kipsilevyt
GRP
Ohut teräslevy
Metallilla vahvistettu puu
Havupuu
Lehtipuu
Lastulevy (pinnotettu)
Lastulevy (viilutettu)
Lastulevy (raaka)

Sopivat koneet

Starlock
Starlock Plus
Starlock Max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot