Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock-sahanterä, kaksoishammastus

Starlock-sahanterä, kaksoishammastus
SAHANT STARLOCK 32X50MM TUPLA HAMMASTUS

Tuotenro 0696121110
EAN 4046777885972

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Puhtaaseen leikkuuseen ja upotussahaukseen ilman repeämiä

Tarkka, siisti sahaus


Lievästi kaareva, siististi sahaava terän hammastus mahdollistaa puhtaan uppoamisen materiaaliin.



Oikea upotussyvyys joka kerta


Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden valvontaan.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Korkeat leikkuunopeudet

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii havupuun, lehtipuun, puulevyjen, laminaatin, lasikuidun ja vahvistettujen muovien puhtaaseen sahaukseen ilman repeämiä.

Poraus/leikkuusyvyys

50 mm

Leikkuuleveys

32

Materiaali

Bimetalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Sahanterän malli

Kaksois-/kaksipuolinen hammastus (Japani)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

GRP

Sopivat koneet

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot