Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus
Starlock-sahanterä, yksittäishammastus
SAHANT STARLOCK 65X40MM YLEISHAMMASTUS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkka, siisti upotussahaus
Lievästi kaareva, siististi sahaava terän hammastus mahdollistaa puhtaan uppoamisen materiaaliin.
Oikea upotussyvyys joka kerta
Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden valvontaan.
3D-kiinnike (STARLOCK)
- Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto
- Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna
- Tehokkaampi materiaalin poisto
- Tarkat tulokset
- Korkeat leikkuunopeudet
- Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.
Tiedot(X)
Sopii puun ja puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, lasikuidun, vahvistetun muovin, kipsin ja korkeintaan 1 mm:n paksuisten levyjen karkeaan sahaukseen.
Poraus/leikkuusyvyys | 40 mm |
Leikkuuleveys | 65 |
Materiaali | Bimetalli |
Kiinnitystys/sovittimen tyyppi | Starlock |
Sahanterän malli | Yksittäis-/yksipuolinen hammastus (tavallinen) |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | GRP, Ohut teräslevy, Metallilla vahvistettu puu, Havupuu, Lehtipuu, Lastulevy (pinnotettu), Lastulevy (viilutettu), Lastulevy (raaka) |
Sopivat koneet | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |