Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock-segmenttisahanterä, hammastettu reuna

Starlock-sahanterä, hammastettu, pyöreä
SEGMENTTISAHANTERÄ STARLOCK D100 MM

Tuotenro 0696121310

EAN 4056807385761

-
Starlock-segmenttisahanterä, hammastettu reuna

Tuotenro 0696121310
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
Sopii erityisesti eristemateriaalien ja lattian eristelevyjen leikkaamiseen

Sopii hyvin tasauskatkaisuun


Segmenttiterän voi asettaa tasaisesti pintoja vasten, mikä mahdollistaa eristeen tarkan katkaisun.



Tarkkaan työskentelyyn kulmissa


Erikoisterä mahdollistaa tarkat leikkaukset kulmissa.



Erittäin pitkä käyttöikä


Käännettävä sahanterä auttaa optimoimaan terän kulumisen.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voimansiirto

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Suuret leikkuunopeudet

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Eristemateriaalien, eristelevyjen (Flumroc-lattiapaneelien), pahvin, maton, kumin ja nahan tarkkaan ja siistiin leikkaamiseen.

Halkaisija

100 mm

Materiaali

Bimetalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Sahanterän malli

Poimutettu, Poimutettu (HSS)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Styroksi, Eristemateriaalit, Kipsilevy, Matto, PVC

Sopivat koneet

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot