Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock-segmenttisahanterä, kovametalli

Starlock-segmenttisahanterä, kovametalli
SAHANT STARLOCK 105MM KOVAMETALLI

Tuotenro 0696121326

EAN 4099618432811

-
Starlock-segmenttisahanterä, kovametalli

Tuotenro 0696121326
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
The construction site professional for processing the toughest and most abrasive materials
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poraus/leikkuusyvyys

30 mm

Leikkuuleveys

80

Halkaisija

105 mm

Materiaali

Karbidi, kovametalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Sahanterän malli

Segmentti

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Lehtipuu, Havupuu, Lastulevy, Metallilla vahvistettu puu, GRP, Lasikuitu, Alumiini, Kuitusementtilevy, Tekokivi, Akryylikivi

Sopivat koneet

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot