Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starlock-veitsi

Starlock-veitsi
MONIKÄYTTÖVEITSI STARLOCK 24/11 MM

Tuotenro 0696121341

EAN 4056807386034

-
Starlock-veitsi

Tuotenro 0696121341
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
Leikkaa helposti ja nopeasti niin vedettäessä kuin työnnettäessäkin.

Monipuolinen


Terän geometria erityismuotoiltu vetämistä ja työntämistä varten.



Tarkka, helppokäyttöinen ja nopea


Kaareva terä mahdollistaa tarkan, helpon ja turvallisen leikkaamisen.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto

  • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Tehokkaampi materiaalin poisto

  • Tarkat tulokset

  • Korkeat leikkuunopeudet

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kattohuovan, bitumiteipin, mattojen, pahvin, PVC-lattiapäällysteen ja ruohomattojen leikkaamiseen.

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Bitumi, Kipsilevy, Kumi, Kova vaahtomuovi, Eristemateriaalit, Korkki, Vaahtokumi, Pahvi

Sopivat koneet

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot