Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Start-Rapid-käynnistysspray

Käynnistysspray, Start-Rapid
START RAPID 300 ML

Tuotenro 089011

EAN 4050641045829

-
Start-Rapid-käynnistysspray

Tuotenro 089011

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea moottorin käynnistysapu kylmäkäynnistyksiin, ei rasita akkua, aktiivisten aineiden tehokas yhdistelmä
  • Auttaa käynnistysongelmien ratkaisemisessa nopeasti ja luotettavasti erityisesti kylmällä ja kostealla säällä

  • Kaikille 2- ja 4-tahtisille bensiini- ja dieselmoottoreille, katalysaattorilla tai ilman
Huomautus

Tuote on herkästi syttyvä. Säiliö on paineistettu. Suojaa auringonvalolta ja yli 50 °C:n lämpötiloilta. Tarkista tuotteen materiaalien yhteensopivuus ennen käyttöä. Jos moottori ei käynnisty 2 - 3 yrityksen jälkeen, tarkista moottorin toiminnot.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Tuotetta voidaan käyttää helpottamaan kaikenlaisten moottoripyörien, veneiden, hätägeneraattoreiden, ruohonleikkureiden, moottorikäyttöisten pumppujen, moottorisahojen, rakennuskoneiden ja muiden vastaavien koneiden polttomoottoreiden (kaksi- ja nelitahtimoottorit) käynnistämistä. Tuote soveltuu myös lentokoneiden, laivojen ja ajoneuvojen polttomoottoreille.

Ohjeet

Voit ratkaista välittömästi käynnistyksen yhteydessä ilmaantuvan käynnistysongelman suihkuttamalla Start-Rapid-käynnistyssuihketta (enintään 1-2 sekunnin ajan) ilmansuodattimen imusarjaan

Sisältö/tilavuus

300 ml

Väri

Läpinäkyvä

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Kemiallinen perusta

Dietyylieetteri

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

0,659 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Silikoni - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot