Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Starter block 7

Starter block 7
ORSYMOBIL

Varunr. 096399 829
EAN-nummer 4061975221018

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Pre-mounted and ready for installation
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Höjd på förarsidan

1280 mm

Bredd på förarsidan

1112 mm

Djup

330/380 mm

Bredd

1112 mm

Höjd

1280 mm

Produktvikt (per artikel)

30 kg

Färg

Antracitgrå RAL 7016-struktur
Stoppljusröd RAL 3020, strukturerad

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Door guide for Opel Movano and Renault Master

DRGUID-DOORSLIDER-MASTER-RAL7016-HTF12

Bracket to guide the rear door frame