Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starttipaketti iso etu taka, lohko 7

Starttipaketti lohko 7
STARTTIPAKETTI-ISO-VASEN-ETU

Tuotenro 096399 829

EAN 4061975221018

-
Starttipaketti iso etu taka, lohko 7

Tuotenro 096399 829
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
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
  • Sopii monille eri ajoneuvotyypeille, voidaan laajentaa modulaarisilla osilla

  • Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite

  • Varustettu liukuestematoilla

  • Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

  • Ajoneuvon pohjalevy ei sisälly toimitukseen


Etuosan vasemman puolen sisältö:


  • Avoin alaosa, alaosan väli 450 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen

  • Yksi hylly KLT-varastolaatikoilla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Kaksi varastohyllyä kukin kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys välijakajalla
Huomautus

Katso soveltuvuustaulukko

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus, kuljettajan puoli

1280 mm

Leveys, kuljettajan puoli

1112 mm

Syvyys

330/380 mm

Leveys

1112 mm

Korkeus

1280 mm

Tuotteen paino

30,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Takaoven ohjain Opel Movanoon, Renault Masteriin ja Nissan Interstariin

OVENOHJ-OPEL MOVANOON-RENAULT MAST

Kannatin ohjaamaan takaoven liikettä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Pikakuormansidontaliina, alarunkoon

PIKAKIIN-HIHNA-ALARUNKO-PUNAINEN-L3000MM

Kuormansidontaliina lukolla, erotetulla kiinnitystapilla ja litteällä koukulla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot