Starttipaketti iso oikea, lohko 8
Starttipaketti lohko 8
STARTTIPAKETTI-ISO-OIKEA
Tuotenro 096399 830
EAN 4061975221155
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii monille eri ajoneuvotyypeille, voidaan laajentaa modulaarisilla osilla
- Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
- Varustettu liukuestematoilla
- Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
- Ajoneuvon pohjalevy ei sisälly toimitukseen
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa luukulla, korkeus 180 mm ja alaosan väli 410 mm
- Ulosvedettävä työpöytä, jossa on kääntöalusta ja ruuvipenkki
- Kolme vetolaatikkoa, korkeus 120 mm, kussakin kaksi välijakajaa
- Yksi yläkehys välijakajalla
Katso soveltuvuustaulukko
Tiedot(X)
Korkeus, matkustajan puoli | 950 mm |
Leveys, matkustajan puoli | 1112 mm |
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 950 mm |
Tuotteen paino | 50,000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |