Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starttipaketti iso vasen taka, lohko 6

Starttipaketti lohko 6
STARTTIPAKETTI-ISO-VASEN-TAKA
ORSYMOBIL

Tuotenro 096399 828
EAN 4061975220561

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla



Takaosan vasemman puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, alaosan väli 450 mm

  • 2 hyllyä paneelilla, joissa toimitukseen sisältyvän järjestelmäsalkun 8.4.1 voi kuljettaa turvallisesti

  • 1 hylly KLT-varastolaatikoilla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 1 varastohylly, jossa 2 välijakajaa, työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 1 yläkehys välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten



Toimitus ei sisällä pohjalevyä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Korkeus, kuljettajan puoli

1280 mm

Leveys, kuljettajan puoli

1112 mm

Syvyys

330/380 mm

Leveys

1112 mm

Korkeus

1280 mm

Tuotteen paino

30.000 kg

Väri

Liikenteenpunainen RAL 3020, strukturoitu

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Takaoven ohjain Opel Movanoon, Renault Masteriin ja Nissan Interstariin

OVENOHJ-OPEL MOVANOON-RENAULT MAST

Kannatin ohjaamaan takaoven liikettä
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot