Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starttipaketti keskikoko oikea, lohko 3

Starttipaketti lohko 3
STARTTIPAKETTI-KESKIKOKO-OIKEA
ORSYMOBIL

Tuotenro 096399 824
EAN 4061975221131

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla



Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, korkeus 180 mm, alaosan väli 450 mm ja pyöränkotelon aukko 100 x 52 mm

  • 3 vetolaatikkoa, korkeus 120 mm, kummassakin 2 välijakajaa

  • 1 yläkehys välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten



Toimitus ei sisällä pohjalevyä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Korkeus, matkustajan puoli

950 mm

Leveys, matkustajan puoli

1112 mm

Syvyys

380 mm

Leveys

1112 mm

Korkeus

950 mm

Tuotteen paino

40 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu
Liikenteenpunainen RAL 3020, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot