Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starttipaketti, keskikoko vasen taka, lohko 4

Starttipaketti lohko 4
STARTTIPAKETTI-KESKIKOKO-VASEN-TAKA

Tuotenro 096399 825

EAN 4061975228727

-
Starttipaketti, keskikoko vasen taka, lohko 4

Tuotenro 096399 825
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
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
  • Sopii monille eri ajoneuvotyypeille, voidaan laajentaa modulaarisilla osilla

  • Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite

  • Varustettu liukuestematoilla

  • Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

  • Ajoneuvon pohjalevy ei sisälly toimitukseen


Takaosan vasemman puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, alaosan väli 390 mm ja pyöränkotelon aukko 100 x 52 mm

  • Kaksi hyllyä paneelilla, joissa toimitukseen sisältyvän järjestelmäsalkun 8.4.1 voi kuljettaa turvallisesti

  • Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys välijakajalla
Huomautus

Katso soveltuvuustaulukko

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus, kuljettajan puoli

980 mm

Leveys, kuljettajan puoli

1112 mm

Syvyys

330/380 mm

Leveys

1112 mm

Korkeus

980 mm

Tuotteen paino

30,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot