Starttipaketti, pieni oikea, lohko 2
Starttipaketti lohko 2
STARTTIPAKETTI-PIENI-OIKEA
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla
Oikean puolen sisältö:
- Avoin alaosa, alaosan väli 390 mm, pyöränkotelon aukko 390 x 52 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen
- 1 vetolaatikko, korkeus 180 mm, välijakajalla
- 1 luukullinen hylly, luukun korkeus 105 mm
- 1 yläkehys välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Toimitus ei sisällä pohjalevyä
Tiedot(X)
Korkeus, matkustajan puoli | 890 mm |
Leveys, matkustajan puoli | 834 mm |
Syvyys | 330/380 mm |
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 890 mm |
Tuotteen paino | 30.000 kg |
Väri | Liikenteenpunainen RAL 3020, strukturoitu |