Starttipaketti pieni, vasen, lohko 1
Starttipaketti lohko 1
STARTTIPAKETTI-PIENI-VASEN
Tuotenro 096399 821
EAN 4061975228734
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii monille eri ajoneuvotyypeille, voidaan laajentaa modulaarisilla osilla
- Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
- Varustettu liukuestematoilla
- Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
- Ajoneuvon pohjalevy ei sisälly toimitukseen
Vasemman puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, alaosan väli 420 mm ja pyöränkotelon aukko 420 x 112 mm
- Kaksi varastohyllyä kukin kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys välijakajalla
Katso soveltuvuustaulukko
Tiedot(X)
Korkeus, kuljettajan puoli | 980 mm |
Leveys, kuljettajan puoli | 1112 mm |
Syvyys | 330/380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Tuotteen paino | 30,000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |