Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starttipakettisarja, iso

Starttisarja, iso
STARTTIPAKETTI-ISO-TÄYDELLINEN-3OSAA

Tuotenro 096399 831

EAN 4061975221148

-
Starttipakettisarja, iso

Tuotenro 096399 831
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
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla



Vasen puoli, 2 osaa, sisältö:


  • Alaosa paneelilla, alaosan väli 450 mm

  • Avoin alaosa, korkeus 450 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen

  • 2 hyllyä paneelilla, joissa toimitukseen sisältyvän järjestelmäsalkun 8.4.1 voi kuljettaa turvallisesti

  • 2 hyllyä KLT-varastolaatikoilla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 3 varastohyllyä, joissa 2 välijakajaa; työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 2 yläkehystä, joissa on välijakajat


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, luukun korkeus 180 mm ja alaosan väli 410 mm

  • Ulosvedettävä työpöytä, jossa on kääntöalusta ja ruuvipenkki

  • 3 vetolaatikkoa, korkeus 120 mm, kummassakin 2 välijakajaa

  • Yläkehys, jossa on välijakaja


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus, kuljettajan puoli

1280 mm

Korkeus, matkustajan puoli

950 mm

Leveys, kuljettajan puoli

2224 mm

Leveys, matkustajan puoli

1112 mm

Syvyys

330/380 mm

Tuotteen paino

110,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Starttipakettisarja, iso sisältää:
1 x
Starttipaketti iso vasen taka, lohko 6

STARTTIPAKETTI-ISO-VASEN-TAKA

Kuvaus:
Left back
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Määrä: 1 x
1 x
Starttipaketti iso etu taka, lohko 7

STARTTIPAKETTI-ISO-VASEN-ETU

Kuvaus:
Left front
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Määrä: 1 x
1 x
Starttipaketti iso oikea, lohko 8

STARTTIPAKETTI-ISO-OIKEA

Kuvaus:
Oikeakätinen
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot